Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GRM21BR61E106KA73L Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GRM21BR61E106KA73L Kondensator Braun Festkondensator
Murata GRM21BR61E106KA73L Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96080164
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM21BR61E106KA73L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
10000 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
25 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
2 mm
Breite
1.25 mm
Höhe
1.25 mm
Gewicht
0.019 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0295*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Murata
GRM21BR61C106KE15L
ab € 0,0156*
Ähnlich
Kemet
C0805C106K3PACTU
ab € 0,0655*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.