Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch F.01U.324.929 Überwachungskamerazubehör Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch F.01U.324.929 Überwachungskamerazubehör Hülle
Bosch F.01U.324.929 Überwachungskamerazubehör Hülle
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95989297
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F.01U.324.929
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Kameraschutzgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
96.9 mm
Tiefe
97.3 mm
Gewicht
184 g
Merkmale
Typ
Hülle
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Bosch
Gehäusematerial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.