Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GRM31BR73A102KW01L Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GRM31BR73A102KW01L Kondensator Braun Festkondensator
Murata GRM31BR73A102KW01L Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95846088
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM31BR73A102KW01L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
1 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
1000 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3.2 mm
Breite
1.6 mm
Höhe
1.25 mm
Gewicht
0.04 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0274*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.