Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87052 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87052 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
DeLOCK 87052 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
DeLOCK 87052 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95785898
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87052
EAN/GTIN:
     4043619870523
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 3 meter
displayport kabel
delock displayport kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
7 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 5120 x 2880, 7680 x 4320
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
HDCP
Ja
Display Stream Compression (DSC)
Ja
Version Display Stream Compression (DSC)
1.2
Kabelschirmung
Kupfer
Anzahl der Schutzschichten
3
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Anzahl Kanäle
32 Kanäle
HBR3-Unterstützung
Ja
Farbabtastung
4:2:2, 4:4:4
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.