Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87138 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87138 Steckdose Weiß
DeLOCK 87138 Steckdose Weiß
DeLOCK 87138 Steckdose Weiß
DeLOCK 87138 Steckdose Weiß
DeLOCK 87138 Steckdose Weiß
DeLOCK 87138 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95767271
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87138
EAN/GTIN:
     4043619871384
Suchbegriffe:
LWL Dose
lwl dose
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Stecker
SC/LC
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Höhe
24 mm
Tiefe
80 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.