Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Signature M650 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Signature M650 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech Signature M650 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech Signature M650 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech Signature M650 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech Signature M650 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech Signature M650 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech Signature M650 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95646767
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-006253
EAN/GTIN:
     5099206097223
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
105 mm
Höhe des Versandkartons
258 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
84 mm
Verpackungstiefe
128 mm
Verpackungshöhe
186 mm
Paketgewicht
148 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
108.2 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
101.4 g
Breite des Empfängers
18.7 mm
Tiefe des Empfängers
6.1 mm
Höhe des Empfängers
14.4 mm
Empfängergewicht
1.8 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Logi Bolt USB Receiver
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
24 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 8.0, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Graphit
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gummigriffe
Ja
Nachhaltigkeit
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
64 %
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
5
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
4000 DPI
Tastenfunktionen
Rücken, Vorwärts
Leises Klicken
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,73*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 268,07*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 144,83*
Ähnlich
Asus
90LM04P1-B02370
ab € 224,31*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 305,77*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 915,94*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 162,55*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 316,04*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 159,82*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01110
ab € 262,71*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 294,25*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.673,74*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.580,43*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 420,31*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 842,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.