Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann SB4115N_400V Standbohrmaschine 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzmann SB4115N_400V Standbohrmaschine 600 W
Holzmann SB4115N_400V Standbohrmaschine 600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95630498
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     SB4115N_400V
EAN/GTIN:
     9120039902654
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
SB4115N_400V - solide Grundplatte für gute Standsicherheit - Aluminiummotor nach IP54 - biegesteife Bohrsäule mit geschliffener Oberfläche - drehbarer Bohrtisch über Zahnstange beliebig höhenverstellbar - praktischer Dreiarmhebel mit Bohrtiefenskalierung - wegklappbare Schnellspannfutterabdeckung aus Acrylglas
Weitere Informationen:
Ergonomie
Größe Bohrtisch (BxT)
193 x 200 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30000 g
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
690 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
32000 g
Design
Produkttyp
Tischbohrmaschine
Motor enthalten
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Edelstahl
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
IP54
Leistungen
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2500 RPM
Entladungslänge
60 mm
Energie
Leistung
600 W
AC Eingangsspannung
400 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,60*
€ 319,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,60*
€ 310,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,60*
€ 268,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,84*
€ 254,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,47*
€ 233,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,73*
€ 224,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berger & Schröter
824471
ab € 23,35*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
I100
ab € 62,85*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
SPSMK2
ab € 57,30*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4988658
ab € 15,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.