Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wick WH 525 E Luftbefeuchter Ultraschall 1,8 l Blau, Weiß 21 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wick WH 525 E Luftbefeuchter Ultraschall 1,8 l Blau, Weiß 21 W
Wick WH 525 E Luftbefeuchter Ultraschall 1,8 l Blau, Weiß 21 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95551428
Hersteller:
     Wick
Herst.-Nr.:
     WH525E
EAN/GTIN:
     4022167256546
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
wick luftbefeuchter
Mini Kaltluft Ultraschall Luftbefeuchter Gibt sichtbar kühlen Nebel in die Luft ab, um das Atmen zu erleichtern und einen erholsamen Schlaf zu ermöglichen Kompakter Kaltnebel-Luftbefeuchter, ideal für Kinderzimmer: freies Atmen Flüsterleise Ultraschall-Technologie Ultraschall Kaltluft-Vernebler: keine Gefahr von Verbrennungen, zur Anwendung im Kinderzimmer geeignet Nebelausgaberegler zur Anpassung des Feuchtigkeitsgrads Gerichteter Nebel – 180°-Nebeldüse Bessere Performance über 24 Std. im Vergleich zu 20 Std. mit dem VUL520 Modernisiertes Design mit sanften Kurven und einer Tankform, die an das Wick-Wappen erinnert Automatische Abschaltung, wenn leer Leichte Befüllung und Reinigung dank großem Deckel Ergonomischer Griff – leicht zu tragen Neue Reinigungsanzeige – erinnert den Nutzer daran, das Gerät zu reinigen (Licht und Ton) Dual-VapoPad-Technologie – 2 Schlitze für VapoPads Verwenden Sie für zusätzliche beruhigende Dämpfe VapoPads in den Varianten Menthol oder Rosmarin und Lavendel (optional)
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Design
Produktfarbe
Blau, Weiß
Kabellänge
1.8 m
Technische Details
Verdampfungstechnologie
Ultraschall
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Geeignet für Räume bis zu
15 m²
Geräuschpegel
39 dB
Betriebszeit
24 h
Automatische Abschaltung
Ja
Steuerung
Drehregler
Energie
Leistung
21 W
Netzteiltyp
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
217 mm
Tiefe
207 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
1230 g
Verpackungsbreite
242 mm
Verpackungstiefe
242 mm
Verpackungshöhe
266 mm
Paketgewicht
1900 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Procter & Gamble
WBR7
ab € 7,39*
Zubehör
Procter & Gamble
WH7
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.