Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita D-63828 Winkelschleifer-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita D-63828 Winkelschleifer-Zubehör
Makita D-63828 Winkelschleifer-Zubehör
Makita D-63828 Winkelschleifer-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95203450
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D-63828
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Weitere Informationen:
Merkmale
Mittentyp
Flache Mitte
Markenkompatibilität
Makita
Bohrung
22.23 mm
Durchmesser
180 mm
Umlaufgeschwindigkeit (max.)
80 m/s
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
8500 RPM
Körnung
40
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.