Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita B-57716 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita B-57716 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Makita B-57716 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95201215
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-57716
EAN/GTIN:
     0088381152075
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Markenkompatibilität
Makita
Bohrung
22.23 mm
Durchmesser
115 mm
Dicke
1 mm
Umlaufgeschwindigkeit (max.)
80 m/s
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
13300 RPM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.