Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 1350G2D-2RS232-1-R Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell 1350G2D-2RS232-1-R Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Honeywell 1350G2D-2RS232-1-R Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94379061
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1350G2D-2RS232-1-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
RS-232, USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
Stromverbrauch (Standby)
0.55 W
Eingangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Breite
125 mm
Tiefe
72.5 mm
Höhe
154 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzfunktion
Tropfsicher
Druckkontrast
25 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RS-232, USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 39, UPC-A
2D (Matrix
Code 39, Datenmatrix, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Arbeitsabstand
430 mm
Lesegeschwindigketi (max)
75 Auslesungen/Sekunde
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Neigungslesewinkel
-180 - 180 °
Steigungslesewinkel
-60 - 60 °
Gierlesewinkel
-65 - 65 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 201,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,89*
€ 240,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,14*
€ 226,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,77*
€ 218,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,69*
€ 215,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,81*
€ 196,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.