Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 1350G2D-2USB-1-R Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell 1350G2D-2USB-1-R Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Honeywell 1350G2D-2USB-1-R Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94379060
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1350G2D-2USB-1-R
EAN/GTIN:
     5704174893882
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
Stromverbrauch (Standby)
0.55 W
Eingangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Breite
125 mm
Tiefe
72.5 mm
Höhe
154 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzfunktion
Tropfsicher
Druckkontrast
25 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 39, UPC-A
2D (Matrix
Code 39, Datenmatrix, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Arbeitsabstand
430 mm
Lesegeschwindigketi (max)
75 Auslesungen/Sekunde
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Neigungslesewinkel
-180 - 180 °
Steigungslesewinkel
-60 - 60 °
Gierlesewinkel
-65 - 65 °
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 75,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
46-00526-6
€ 36,17*
Zubehör
Honeywell
46-00870-6
€ 32,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.