Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO KIKO Tischleuchte SMD-LED-Modul 4,5 W LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO KIKO Tischleuchte SMD-LED-Modul 4,5 W LED Weiß
TRIO KIKO Tischleuchte SMD-LED-Modul 4,5 W LED Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94374011
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R52501101
EAN/GTIN:
     4017807480955
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
340 mm
Durchmesser
120 mm
Gewicht
680 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
830 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
SMD-LED-Modul
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
4.5 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
300 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,01*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R52411106
€ 22,63*
Ähnlich
Reality Leuchten
R52191187
€ 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.