Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker PowerCore III 20K 20000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker PowerCore III 20K 20000 mAh Schwarz
Anker PowerCore III 20K 20000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94037601
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A1364G11
EAN/GTIN:
     194644079017
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
anker powerbank 20000mah
anker powerbank
Weitere Informationen:
Energie
Gesamte Ausgangsleistung
15 W
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Anschluss Typ A
Ja
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Mikro-USB-Stecker
Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Betriebsanleitung
Ja
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Headphones/Headset, Handy/Smartphone, Tragbarer Lautsprecher, Tablet
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Akku-/Batteriespannung
5 V
PowerIQ
Ja
Weitere Suchbegriffe: powerbank 20000mah
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.