Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 43327 Videokabel-Adapter 0,11 m USB Typ-C HDMI Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 43327 Videokabel-Adapter 0,11 m USB Typ-C HDMI Schwarz, Grau
Lindy 43327 Videokabel-Adapter 0,11 m USB Typ-C HDMI Schwarz, Grau
Lindy 43327 Videokabel-Adapter 0,11 m USB Typ-C HDMI Schwarz, Grau
Lindy 43327 Videokabel-Adapter 0,11 m USB Typ-C HDMI Schwarz, Grau
Lindy 43327 Videokabel-Adapter 0,11 m USB Typ-C HDMI Schwarz, Grau
Lindy 43327 Videokabel-Adapter 0,11 m USB Typ-C HDMI Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93899102
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43327
EAN/GTIN:
     4002888433273
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Der Lindy USB Typ C auf HDMI 8K Konverter bietet eine leistungsstarke Lösung, mit der Benutzer einem Computer, der über einen USB-Typ-C-Anschluss mit Unterstützung für den DisplayPort 1.4 Alternate Mode verfügt, auf einfache Weise externe Videofunktionalität hinzufügen können. Er unterstützt Videoauflösungen von 8K 7680x4320@60Hz und 4K120Hz und ist damit das ideale Werkzeug für 8K Game Streaming oder hochauflösenden 8K-Videoschnitt. Die zusätzliche Unterstützung für High-Dynamic Range (HDR) sorgt für eine Darstellung der Videoinhalte mit überragenden Kontrasten, einem erweiterten Farbumfang und erhöhtem Detailreichtum. HDCP 2.2 gewährleistet die problemlose Wiedergabe kopiergeschützter Inhalte. Für optimale Übertragungsleistung wird die Verwendung von Ultra High Speed HDMI-Kabeln empfohlen.

Der Konverter wird über den USB-Bus mit Strom versorgt, daher wird keine externe Stromversorgung benötigt, Dies spart Platz und Zeit beider Installation. Das orientierungssymmetrische Design der Typ-C-Stecker ermöglicht korrekte Verbindungen unabhängig davon, in welcher Richtung das Kabel in den USB Port eines Rechners eingesteckt wird. Durch die Plug-and-Play-Installation kann dieser Konverter mit minimalem Aufwand installiert werden, ideal für professionelle Anwender wie für Einsteiger.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
174 mm
Verpackungshöhe
194 mm
Paketgewicht
40 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.11 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.1
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Chipsatz
VL103, RTD2173
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
37 g
Breite
31.5 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
14 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.