Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6206-C-2HRS Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6206-C-2HRS Industrielager Kugellager
FAG 6206-C-2HRS Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93853302
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6206-C-2HRS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
191 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
30 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 3,33* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4342572
ab € 54,89*
Zubehör
RS Pro
4342566
ab € 44,00*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,95*
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.447,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.