Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6217-2Z Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6217-2Z Industrielager Kugellager
FAG 6217-2Z Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93853157
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6217-2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
1860 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
85 mm
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.