Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GCM155R71H102KA37D Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GCM155R71H102KA37D Kondensator Braun Festkondensator
Murata GCM155R71H102KA37D Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93823848
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM155R71H102KA37D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
1 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1 mm
Breite
0.5 mm
Höhe
0.5 mm
Gewicht
0.0016 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00167*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,01785*
€ 0,02124
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0124*
€ 0,01476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00475*
€ 0,00565
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00341*
€ 0,00406
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00269*
€ 0,0032
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00242*
€ 0,00288
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00167*
€ 0,00199
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 353,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.