Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DTM52Z Oszillierendes Multi-Werkzeug Schwarz, Blau, Silber 20000 OPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DTM52Z Oszillierendes Multi-Werkzeug Schwarz, Blau, Silber 20000 OPM
Makita DTM52Z Oszillierendes Multi-Werkzeug Schwarz, Blau, Silber 20000 OPM
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93814758
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DTM52Z
EAN/GTIN:
     0088381741316
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Weitere Informationen:
Merkmale
Multi-Werkzeug-Anwendungen
Schleifen, Sägen, Kratzen
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Werkzeugloser Zubehörwechsel
Ja
Soft-Start
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Leistungen
Leerlauf-Oszillationsrate (max.)
20000 OPM
Leerlauf-Oszillationsrate (min.)
10000 OPM
Pendelwinkel
3.6 °
Schalldruckpegel
76 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Schaben)
2.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Verschrotten)
1.5 m/s²
Vibrationslevel (Schmirgeln)
2.5 m/s²
Schwingungspegel (Tauchschnitt-Sägeblatt)
2.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Tauchschnitt-Sägeblatt)
1.5 m/s²
Schwingungspegel (Segmentsägeblatt)
2.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Segmentsägeblatt)
1.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Energie
Energiequelle
Akku
Ausgangsleistung
370 W
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,06*
€ 194,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,78*
€ 191,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,99*
€ 188,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,00*
€ 185,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,34*
€ 175,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
35222967020
ab € 47,32*
Zubehör
Fein
35222967030
ab € 34,27*
Zubehör
Fein
35222967060
ab € 71,92*
Zubehör
Fein
35222967010
ab € 32,28*
Zubehör
Makita
197280-8
ab € 53,59*
Zubehör
Makita
197599-5
ab € 32,43*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,36*
Zubehör
Makita
DC18RD
ab € 75,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.