Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02384-001 Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02384-001 Überwachungskamerazubehör Montage
Axis 02384-001 Überwachungskamerazubehör Montage
Axis 02384-001 Überwachungskamerazubehör Montage
Axis 02384-001 Überwachungskamerazubehör Montage
Axis 02384-001 Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93291809
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02384-001
EAN/GTIN:
     7331021076747
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
axis kamerahalter
kamerahalter
Die AXIS TQ1501-E Kran- und Verkehrshalterung ist eine großartige Halterung zum Reduzieren von Vibrationen und bietet Ihren Kamerainstallationen in anspruchsvollen Situationen mehr Stabilität, z. B. an Kränen oder Ampelanlagen. Sie ist robust und korrosionsbeständig. Sie ist IK10- und NEMA 4X-zertifiziert. Die Halterung kann um bis zu 45 Grad geneigt werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
142 mm
Gewicht
530 g
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 45 °
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Axis
Kompatibilität
P13-E/LE Q16-LE T92E T92G20 T93F T91B47 P
Gehäusematerial
Aluminium
Zertifizierung
IK10 IEC 60068–2–6, IEC 60068–2–27 IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 4X , IEC 60721-3-3 3M3 IEC 60721-3-3 3M4 IEC 60721-3-3 3M6
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.