Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL E Series E2222HS LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL E Series E2222HS LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
DELL E Series E2222HS LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
DELL E Series E2222HS LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
DELL E Series E2222HS LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
DELL E Series E2222HS LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
DELL E Series E2222HS LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
DELL E Series E2222HS LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
DELL E Series E2222HS LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
DELL E Series E2222HS LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
DELL E Series E2222HS LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
DELL E Series E2222HS LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
DELL E Series E2222HS LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92859979
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     E2222HS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
551 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
99 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
316 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
24 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen (Energieverbrauch)
210 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
1 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
342 Kilogramm CO2
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
605451
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
504.26 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
187.28 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
354.17 mm
Gewicht (mit Ständer)
3890 g
Gewicht (ohne Ständer)
2340 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
12 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12.13 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
21 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
10 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.249 x 0.241 mm
Pixeldichte
103 ppi
Bildschirmdiagonale (cm)
54.6 cm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.