Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC CQ32G3SU/BK Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC CQ32G3SU/BK Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot
AOC CQ32G3SU/BK Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot
AOC CQ32G3SU/BK Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot
AOC CQ32G3SU/BK Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot
AOC CQ32G3SU/BK Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot
AOC CQ32G3SU/BK Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot
AOC CQ32G3SU/BK Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot
AOC CQ32G3SU/BK Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot
AOC CQ32G3SU/BK Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot
AOC CQ32G3SU/BK Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot
AOC CQ32G3SU/BK Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92472869
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     CQ32G3SU/BK
EAN/GTIN:
     4038986147200
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
AOC Monitore
Curved Monitor
31,5"-Gaming-Monitor mit gebogenem 1000R QHD-Display, 165Hz Bildwiederholrate und FreeSync Premium
Kristallklare und ruckelfreie Bilder dank FreeSync Premium und einer Bildwiederholrate von 165Hz: Der Curved CQ32G3SU/BK erfüllt die Bedürfnisse aller Gelegenheitsspieler, unabhängig von den bevorzugten Titeln.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich
48 - 165 Hz
Schnellladung
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21.5 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
19
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sonstige Funktionen
Farbpalette DCI-P3
75 %
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Display-Oberfläche
Matt
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1000R
Unterstützte Video-Modi
1440p
Seitenverhältnis
4:3, 16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2724 x 0.2724 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 230 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 165 Hz
Sichtbare Größe (vertikal)
392.256 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
80.01 cm
Oberflächenhärte
3H
RGB-Farbraum
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)
102 %
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Adobe RGB-Abdeckung
75 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
659556
Verpackungsdaten
Paketgewicht
10860 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 93 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
700.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
339.6 mm
Gewicht (mit Ständer)
8150 g
Breite (ohne Standfuß)
700.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
111.2 mm
Höhe (ohne Standfuß)
424.2 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
5 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
40 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
60 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
52 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
110 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz/Rot
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz/Rot
Zertifizierung
GOST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,30*
€ 406,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,37*
€ 405,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,84*
€ 397,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,48*
€ 393,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,65*
€ 355,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,81*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.