Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-S2136L Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 2048 x 1536 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-S2136L Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 2048 x 1536 Pixel Decke/Wand
i-PRO WV-S2136L Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 2048 x 1536 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92273524
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-S2136L
EAN/GTIN:
     4010869307499
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio-System
1-Weg
Audio-System - voll Duplex
Ja
Audio input Kanäle
1
Audio Kanäle
1 Kanäle
Unterstützte Audioformate
AAC-LC,G.711,G.726
Sprachcodec
G.711,G.726
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1x,IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, RTP, MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, SSL/TLS, SRTP, SFTP, MQTT, LLDP IPv4 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, SSL/TLS , SRTP, SFTP, MQTT, LLDP
Zahl der Benutzer
14 Benutzer
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Distanzerfassung
24.5 m
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Kreuzungslinie, Gesichtserkennung, Eindringen, Szenenwechsel
Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen
Ja
Management-Funktionen
Webbrowser
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8.6 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
8.7 W
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
0.72 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 Zoll
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Anzahl der Linsen
2
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
3.1 x
Abstandsfeststellung
24.5 m
Abstandsbeobachtung
9.8 m
Abstandserkennung
4.9 m
Autofokus
Ja
Fokus
Manuell
Abstandsermittlung
2.4 m
Brennweitenbereich
2.9 - 9 mm
Normaler Fokusbereich
0.3 m
Abstandsfeststellung (wide)
24.5 m
Abstandsfeststellung (tele)
118.2 m
Abstandsbeobachtung (wide)
9.8 m
Abstandsbeobachtung (tele)
47.3 m
Abstandserkennung (wide)
4.9 m
Abstandserkennung (tele)
23.6 m
Abstandsermittlung (wide)
2.4 m
Abstandsermittlung (tele)
11.8 m
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
70 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
101 mm
Durchmesser
129.5 mm
Gewicht
470 g
Video
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Unterstützte Videoformate
H.264,H.265,M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 180,640 x 360,1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1536 (QXGA)
Unterstützte Video-Modi
720p,1080p
Videoaufnahme
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Videointelligenz-Analyse
Ja
Analoges Signalformatsystem
NTSC,PAL
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit
Hochformat
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Zeitstempel-Überlagerung
Ja
Bitratenkontrolle
Variable Bitrate (VBR)
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.006 Lux
Drehungswinkel
270 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
45 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
30 °
Weißabgleich
ATW,AWC
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
1/10000 - 30 s
Anpassung der Shutter-Geschwindigkeit
Auto
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
Gehäusematerial
Acryl, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Harz
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Indoor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Ansicht aus der Ferne
Ja
Anzahl der Sprachen
9
Unterstützte Sprachen
Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch
Dynamischer Bereich
144 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 489,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,60*
€ 686,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,15*
€ 673,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,24*
€ 645,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,73*
€ 623,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,74*
€ 582,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.