Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 92 09 05 ESD Industriepinzette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 92 09 05 ESD Industriepinzette
Knipex 92 09 05 ESD Industriepinzette
Knipex 92 09 05 ESD Industriepinzette
Knipex 92 09 05 ESD Industriepinzette
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92254486
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     92 09 05 ESD
EAN/GTIN:
     4003773087014
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4.5 g
Höhe
11.5 mm
Länge (mm)
115 mm
Breite
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Typ Pinzettenspitze
Flach
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.