Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco L-3809 Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco L-3809 Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz, Silber
Lenco L-3809 Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz, Silber
Lenco L-3809 Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz, Silber
Lenco L-3809 Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz, Silber
Lenco L-3809 Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz, Silber
Lenco L-3809 Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz, Silber
Lenco L-3809 Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz, Silber
Lenco L-3809 Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz, Silber
Lenco L-3809 Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz, Silber
Lenco L-3809 Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz, Silber
Lenco L-3809 Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92171186
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     L-3809BK
EAN/GTIN:
     8711902065524
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
stl deutschland plattenspieler
plattenspieler
Der Lenco L-3809 ist ein kompakter, leistungsstarker Plattenspieler, mit dem Sie Ihre Lieblings-LP ganz einfach auf Knopfdruck genießen können. Komplizierter Aufbau und Installation gehören der Vergangenheit an, denn mit dem Lenco L-3809 erwecken Sie Ihre Schallplatten mühelos wieder zum Leben. Egal, welche Musik Sie gerade hören, Sie können die Geschwindigkeit wie gewohnt von 33 auf 45 U/min umschalten. Der Plattenspieler ist kinderleicht an externe Lautsprecher über den RCA-Anschluss auf der Rückseite des Plattenspielers, anzuschließen. Der Lenco L-3809 ist ideal für DJs und diejenigen die professionell mit Platten und LPs umgehen. Die Direct-Drive-Funktion (Schnellstart) sorgt dafür, dass die Platte sofort auf Geschwindigkeit ist. Dieser Plattenspieler ist mit einem Stroboskop aus gestattet damit man die Geschwindigkeit auch optisch anpassen kann. Dank des eingebauten Phono-Vorverstärkers können Sie den Lenco L-3809 direkt an Ihr Mischpult oder Ihre Stereoanlage anschließen. Der Lenco L-3809 wird mit einer abnehmbaren Staubschutzhaube geliefert, die den Plattenspieler schützt. Das Gerät lässt sich leicht mit einem weichen, trockenen Tuch sauber halten und die Nadel können Sie leicht selbst austauschen. Im Laufe der Jahre sind Ihre Schallplatten möglicherweise alt und empfindlich geworden. Damit Ihre Lieblingsmusik nicht verloren geht, können Sie Ihre kostbare Vinylsammlung ganz einfach mit dem Lenco L-3809 digitalisieren. Schließen Sie den Plattenspieler über den USB-Anschluss an Ihren Computer an und beginnen Sie direkt mit dem Digitalisieren.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Staubabdeckung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, RCA, USB Typ-A auf USB Typ-B
Adapter für 45 U/min
Ja
Gegengewicht
Ja
Merkmale
Typ
Plattenspieler mit Direktantrieb
Betrieb
Manuell
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Aluminium, Metall, Kunststoff
Plattenmaterial
Aluminium
Einschaltzeit
1 s
Nominale Geschwindigkeit
33,45 RPM
Bremskontrolle
Elektronische Bremse
Bremszeit (max.)
1 s
Motorbürstentyp
Bürstenlos
Tonhöhenregler
Ja
Eingebauter Verstärker
Ja
Verstellbares Gegengewicht
Ja
Stylus typ
mm
Stylus Druck
3.5 g
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschluß zu PC
Ja
Tonarm
Tonarm-Typ
Statisch ausbalancierter Tonarm
Form
S-förmiger Tonarm
Armlänge
220 mm
Auskragung
10 mm
Suchkraftreichweite
3 - 4 g
Anti-Skating-Bereich
0 - 4 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-B
Line-Ausgänge (RCA)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
5730 g
Plattendurchmesser
332 mm
Energie
Netzteiltyp
AC
Netzteil Eingansgsspannung
230 V
Netzteilfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,81*
€ 252,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,04*
€ 244,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,56*
€ 230,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,82*
€ 227,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,78*
€ 205,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.