| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-92111702 Herst.-Nr.: AK-CBDP25-20BK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) | | Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung | 60 Hz | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder mit Rastanschluss | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel displayport vga, adapter vga, adapter displayport displayport |
| | |
| |