| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-92008924 Herst.-Nr.: 00200684 EAN/GTIN: 4047443444424 |
| |
|
| | |
| Gigabit-Ethernet-Datenübertragung von bis zu 10 Gbit/s Doppelte Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen Schlanker Stecker eignet sich besonders gut für mobile und flache Geräte oder bei beengten Platzverhältnissen Optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 15 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet | | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Frequenz | 500 MHz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |