Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

frogblue Frog box relay 5-2 Smart-Home-Multisensor Kabellos Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
frogblue Frog box relay 5-2 Smart-Home-Multisensor Kabellos Bluetooth
frogblue Frog box relay 5-2 Smart-Home-Multisensor Kabellos Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91679851
Hersteller:
     Frogblue
Herst.-Nr.:
     B-RELAY5-2.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multisensor SmartHome
SmartHome Multisensor
multisensor smarthome
Weitere Informationen:
Merkmale
Messparameter
Licht, Temperatur
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
Bluetooth
Funkfrequenz
2400-2483.5 MHz
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
316 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
110-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
439 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 197,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,79*
€ 235,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,16*
€ 233,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,10*
€ 229,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,13*
€ 223,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,38*
€ 192,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.