Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech ST-727 Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech ST-727 Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Inter-Tech ST-727 Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Inter-Tech ST-727 Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91430528
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     77773002
EAN/GTIN:
     4260455646635
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte
Dualport Gigabit LAN-Adapter für den Einsatz in Serverumgebungen. Der hier verbaute Intel Chipsatz i350 bietet eine Vielzahl integrierter Funktionen, die den Hauptprozessor entlasten und so für einen reibungslosen und nahezu fehlerfreien Datentransfer in der Serverumgebung sorgen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Ressourcen-CD
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
190 g
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
PCI version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
75 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1as
LAN-Controller
Intel® I350
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.