Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann MaxLED Deckenleistenleuchte LED 19 W 5010 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann MaxLED Deckenleistenleuchte LED 19 W 5010 mm
Paulmann MaxLED Deckenleistenleuchte LED 19 W 5010 mm
Paulmann MaxLED Deckenleistenleuchte LED 19 W 5010 mm
Paulmann MaxLED Deckenleistenleuchte LED 19 W 5010 mm
Paulmann MaxLED Deckenleistenleuchte LED 19 W 5010 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91318514
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79855
EAN/GTIN:
     4000870798553
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5010 mm
Breite
12.5 mm
Dicke
3 mm
Design
Typ
Deckenleistenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Anzahl an Lampen
30 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
Gesamtleistung
19 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
1500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (€ 4,064* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.