Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco LS-500BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco LS-500BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Lenco LS-500BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89930221
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     LS-500BK
EAN/GTIN:
     8711902066569
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
plattenspieler
  • Bluetooth - 2 Geschwindigkeiten 33 und 45 U/min - Moving Magnetic Cartridge (MMC) - Metallplattenteller mit Durchmesser 280 mm - Vorverstärker und verstärker - Anti-skating - Riemenantrieb - Auto-Stopp - 2 Lautsprecher - Ausgangsleistung: 2 x 30W RMS - MDF-Gehäuse - Lautstärkeregelung - Erdungsanschluss - Staubschutzhaube aus Kunststoff - Inklusiv : CE-UK-Netzadapter mit Multistecke - Anschlüsse: RCA-ausgang
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Staubabdeckung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
MDF-Platten, Kunststoff
Plattenmaterial
Metall
Nominale Geschwindigkeit
33,45 RPM
Lautstärkeregler
Ja
Eingebauter Verstärker
Ja
Autostop
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
11460 g
Verpackungsbreite
470 mm
Verpackungstiefe
406 mm
Verpackungshöhe
389 mm
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
60 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Line-Ausgänge (RCA)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
418 mm
Tiefe
346 mm
Höhe
123 mm
Gewicht
9500 g
Plattendurchmesser
280 mm
Satellite Lautsprecher Abmessungen (WxDxH)
162 x 158 x 248 mm
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
36 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,82*
€ 284,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,55*
€ 282,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,18*
€ 273,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,59*
€ 266,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,22*
€ 240,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.