Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MEV1S0509SC Elektrischer Umwandler 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata MEV1S0509SC Elektrischer Umwandler 1 W
Murata MEV1S0509SC Elektrischer Umwandler 1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89194877
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MEV1S0509SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1 W
DC input Spannung
4.5 - 5.5 V
Ausgangsstrom
111 mA
Ausgangsspannung
9 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Typ
DC - DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.65 mm
Tiefe
7.65 mm
Höhe
10.15 mm
Weitere Suchbegriffe: 1w dc-dc wandler, dc-dc wandler ics
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,876*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,1572*
€ 8,51707
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,7272*
€ 8,00537
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,5248*
€ 7,76451
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,3216*
€ 7,5227
pro Stück
ab 625 Stück
€ 6,1188*
€ 7,28137
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 5,916*
€ 7,04004
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,876*
€ 5,80244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.