Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
mechanische Tastatur
>
Artikel
Logitech K835 TKL Mechanical Keyboard Tastatur USB Deutsch Graphit, Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-87364155
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
920-010007
EAN/GTIN:
5099206093812
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Logitech Tastaturen
Keyboard
K835 TKL Mechanical
Das vertraute Tippgefühl mit mechanischen Tasten..
MINIMAL. MECHANISCH. ELEGANT.
Das vertraute Tippgefühl mit mechanischen Tasten. Robust, modern und kompakt – mit einem minimalistischen Design ohne Ziffernblock, das sich perfekt in Ihr Setup einfügt.
WÄHLEN SIE DAS FÜR SIE PASSENDE TIPPGEFÜHL
Mechanische Switches gewährleisten präzises Tippen mit dem gewünschten Feedback. Red Switches sind für lineares Tippen geeignet, Blue Switches für alle, die sich Klickresonanz beim Tippen wünschen. Die langlebigen Premium-Switches garantieren, dass Sie lange Freude an dieser Tastatur haben.
RED
Die Tastenachse verfügt über einen linearen Mechanismus, ist reaktionsschnell und ermöglicht mühelose Eingaben.
BLUE
Wenn die Taste gedrückt wird, ist ein angenehmes und gut hörbares Klickgeräusch zu hören und ein Feedback zu spüren.
FÜR KOMFORTABLES TIPPEN ENTWICKELT
Das geschwungene Profil, die schmale Vorderseite und die geneigten Tasten sorgen gemeinsam für eine natürliche Haltung beim Tippen und ermöglichen so längeres, komfortableres Arbeiten. Wählen Sie die Position aus, die Sie als angenehm empfinden. Mit den ausklappbaren Füßen können Sie zwischen einem 4°- und 8°-Winkel wechseln.
PLATZSPARENDES DESIGN OHNE ZIFFERNBLOCK
Mit der K835 TKL sparen Sie Platz auf dem Schreibtisch und verringern den Abstand zwischen Maus und Tastatur. Überdies lässt sie sich leicht transportieren.
ROBUSTES DESIGN – MADE BY LOGITECH
Das robuste Gehäuse aus eloxiertem Aluminium verleiht der K835 TKL eine bemerkenswert solide und langlebige Konstruktion. Die Tasten wurden getestet, um bis zu 50 Millionen Anschläge zu überstehen, und die gegossene Beschriftung nutzt sich nicht ab.
ALLE TASTEN, DIE SIE BENÖTIGEN
Produktivität im kompakten Design. 12 FN-Tasten mit Doppelfunktion bieten Ihnen einfachen Zugang zu Medien, Sonderfunktionen und mehr, sodass Sie eine Vielzahl von Aufgaben damit ausführen können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
355 x 127 x 36.3 mm
Tastaturgewicht
650 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
203 mm
Höhe des Versandkartons
182 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Graphit, Grau
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Tenkeyless (80 - 87 %)
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
12
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
167 mm
Verpackungstiefe
383 mm
Verpackungshöhe
48.5 mm
Paketgewicht
874 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Tastatur
,
mechanische Tastatur
,
logitech mechanische tastatur bluetooth
,
mechanische tastatur
,
gaming keyboard wireless
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 39,87*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Compact Break Ergonomische Tastatur R-Go , kompakte Tastatur mit Pausensoftware, QWERTZ (DE), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,36*
Zubehör
R-Go Tools Split Ergonomische Tastatur R-Go Break mit Pausensoftware, ergonomische geteilte Tastatur, QWERTY (US), kabellos, weiß
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen