Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver VPR-190 Plattenspieler Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver VPR-190 Plattenspieler Braun
Denver VPR-190 Plattenspieler Braun
Denver VPR-190 Plattenspieler Braun
Denver VPR-190 Plattenspieler Braun
Denver VPR-190 Plattenspieler Braun
Denver VPR-190 Plattenspieler Braun
Denver VPR-190 Plattenspieler Braun
Denver VPR-190 Plattenspieler Braun
Denver VPR-190 Plattenspieler Braun
Denver VPR-190 Plattenspieler Braun
Denver VPR-190 Plattenspieler Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87166565
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     VPR-190
EAN/GTIN:
     5706751044502
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
Radio
plattenspieler
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Integriertes Radio
Ja
Unterstützte Bänder
FM
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2960 g
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
145 mm
Energie
Netzteiltyp
AC
Netzteil Eingansgsspannung
230 V
Netzteilfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.