Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird DSC-HDMI-CVBS-001 Videosignal-Konverter 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird DSC-HDMI-CVBS-001 Videosignal-Konverter 1920 x 1080 Pixel
Gembird DSC-HDMI-CVBS-001 Videosignal-Konverter 1920 x 1080 Pixel
Gembird DSC-HDMI-CVBS-001 Videosignal-Konverter 1920 x 1080 Pixel
Gembird DSC-HDMI-CVBS-001 Videosignal-Konverter 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86690260
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     DSC-HDMI-CVBS-001
EAN/GTIN:
     8716309080200
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
100 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Energie
Eingangsspannung
5 V
Operatierender Strom
1 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
HDMI
Ausgangsschnittstelle
Composite / S-Video
Eingang
1
Teilnehmerausgang
1
Audioausgang
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.