Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-SG8208PF-10G Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Switch unmanaged 8 Port Gigabit 150W / 8x PoE+ / 2 x SFP+ / Lüfterlos / 19" ALL-SG8208PF-10G
ALLNET Switch unmanaged 8 Port Gigabit 150W / 8x PoE+ / 2 x SFP+ / Lüfterlos / 19" ALL-SG8208PF-10G
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86497525
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-SG8208PF-10G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
ALL-SG8208F-10G-Switch bietet hervorragende Qualität bei hohen und niedrigen Temperaturen durch lüfterloses Wärmeableitungsdesign, redundantes Schaltungsdesign, breites Spektrum der Betriebstemperatur und hohes Schutzniveau Der Switch erfüllt die Zuverlässigkeit und Sicherheit von Industrienetzwerken und erfüllt die Einsatzanforderungen in einer Vielzahl von rauen Umgebungen. Er verfügt über 8x 10/100/1000Base-T RJ45-Ports und 2x 10G SFP+-Ports, wobei jeder Port die Wire-Speed-Weiterleitung unterstützt. Energiesparendes Design, Green Energy Environment IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet), um einen stromsparenden Leerlaufmodus für Ports bereitzustellen, der den Stromverbrauch der Geräte stark reduziert. Lüfterloses Design bei gleichzeitiger Reduzierung des Stromverbrauchs des Geräts. Das geräuscharme Design ermöglicht es Ihnen Lärm zu vermeiden und den Switch auch in offenen Büros zu platzieren. Port Sleeping Mode: Wenn der Port nicht genutzt wird, wird dieser abgeschaltet, wodurch eine unnötige Stromverschwendung und eine weitere Leistungsaufnahme des Geräts verhindert wird. Zuverlässige Qualität, Blitzschutz, Überspannungsschutz, EFT, ESD, etc. erreichen alle ein hohes Schutzniveau. Ungeblockte Weiterleitung Die Layer-2-Switching-Fähigkeit mit Gigabitgeschwindigkeit ist an allen Ports verfügbar, um zu gewährleisten dass alle Ports ohne Blockierung weitergeleitet werden. Der ALL-SG8208F-10G bietet MAC-Adressen von bis zu 16K, die die Bedingungen für eine spätere Erweiterung des Nutzerkreises gewährleistet.
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
8
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
30 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung, Geschwindigkeit
Zertifizierung
FCC Part 15 Class B; RoHS
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Switch-Ebene
L2
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE-X
Schalttyp optisches Modul
Gigabit Ethernet
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
213 mm
Gewicht
1100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
150 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
56 Gbit/s
Durchgang
41.66 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9600
Datenpaket-Pufferspeicher
2 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
unterstütze Kabeltypen
Faser
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
8
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,36*
€ 336,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,17*
€ 329,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,90*
€ 319,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,89*
€ 316,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,27*
€ 289,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.