Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 181900 Kabelbinder Kabelbinder mit Perlen Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 181900 Kabelbinder Kabelbinder mit Perlen Schwarz, Rot
Cimco 181900 Kabelbinder Kabelbinder mit Perlen Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86412683
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
240 mm
Breite
25 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit Perlen
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,96205*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37205*
€ 1,63274
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27205*
€ 1,51374
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19205*
€ 1,41854
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11205*
€ 1,32334
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96205*
€ 1,14484
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181902
ab € 0,933*
Ähnlich
Cimco
181904
ab € 1,066*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.