Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCCAT ELO 7.1 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCCAT ELO 7.1 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ROCCAT ELO 7.1 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ROCCAT ELO 7.1 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ROCCAT ELO 7.1 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ROCCAT ELO 7.1 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ROCCAT ELO 7.1 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ROCCAT ELO 7.1 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ROCCAT ELO 7.1 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ROCCAT ELO 7.1 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ROCCAT ELO 7.1 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ROCCAT ELO 7.1 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85997359
Hersteller:
     Roccat
Herst.-Nr.:
     ROC-14-130-02
EAN/GTIN:
     731855541317
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
PRÄZISER SURROUND-SOUND
Mit dem ROCCAT® Elo 7.1 USB Surround Sound RGB Gaming Headset lassen sich feindliche Positionen dank visuellem 360°-Audio, ausgestattet mit präzisen 50-mm-Treibern, leicht lokalisieren. Hochwertiger Memory-Schaumstoff und ein selbstregulierendes Kopfband sorgen für 24h-Komfort, während das abnehmbare TruSpeak™-Mikrofon eine klare Kommunikation gewährleistet. Die intelligente AIMO-Beleuchtung schafft atmosphärisches Licht.

DYNAMISCHE PASSFORM
Spieler gibt es in allen Formen und Größen und das Elo 7.1 USB passt sich in jedem Fall perfekt an.

Ein Metallkopfbügel mit selbstjustierendem Kopfband und die drehbaren Scharniere der Ohrmuschel sorgen für Flexibilität und einen schwerelosen Sitz, speziell auf dich abgestimmt.

ERSTKLASSIGER KOMFORT
Die erstklassigen Ohrpolster aus Memory-Schaum mit dem von Turtle Beach entwickelten ProSpecs™ Brillen-Entlastungssystem sind mit zwei Arten von Schaumstoff ausgestattet. Der weichere Schaumstoff befindet sich auf Höhe der Brillenbügel, um den Druck zu mildern und Brillenträgern mehr Komfort beim Spielen zu bieten.

AUSGEZEICHNETER 7.1-SURROUND-SOUND
Feinabgestimmte 50-mm-Neodym-Treiber sorgen für einen ausgezeichneten 7.1-Surround-Sound, der die Konkurrenz in den Schatten stellt. Wir nennen es visuelles Audio, weil die 360°-Soundcharakteristik es ermöglicht, feindliche Positionen zu lokalisieren, um dir dadurch einen klaren Vorteil verschafft.

KRISTALLKLARE KOMMUNIKATION
TruSpeak™-Mikrofontechnologie sorgt dafür, dass deine Stimme in der digitalen Welt genauso klingt wie in der realen. Verabschiede dich dank einer kristallklaren und völlig natürlich klingenden Kommunikation von Rausch- und Knistergeräuschen. Das unidirektionale Mikrofon mit Rauschunterdrückung ist für zusätzlichen Komfort auch abnehmbar.

INTELLIGENTE AIMO-BELEUCHTUNG
Das AIMO-Beleuchtungssystem hebt dein Setup durch organisches Licht auf ein neues Level. Es lässt sich mit anderen AIMO-kompatiblen Geräten kombinieren, um eine lebendige, hochmoderne Ästhetik zu schaffen, ohne dass eine umfangreiche Konfiguration erforderlich ist. Mit AIMO sieht das Elo USB noch besser aus.

MIKROFON-MONITORING-TECHNOLOGIE
Anpassbares Mikrofon-Monitoring, um den Pegel der eigenen Stimme hören zu können und ein Schreien ins Mikrofon zu verhindern. Ein Kontrollrad am Ohrpolster erleichtert die Einstellung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
246 mm
Gewicht
585.1 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
263 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Lieferanteneigenschaften
Material
Schaum, Kunstleder
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
50 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten, Drehregler
Kabellänge
2.5 m
Kabelfarbe
Schwarz
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Virtual Surround
Ja
Virtuelle Surround-Technologie
Virtual 7.1 surround sound
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
1
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roccat
ROC-14-140-02
ab € 93,64*
Zubehör
Roccat
ROC-12-580
ab € 39,24*
Zubehör
Roccat
ROC-12-620
ab € 56,30*
Zubehör
Roccat
ROC-14-150-02
ab € 110,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.