Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme PRO USB-Stick 1 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Extreme PRO USB-Stick 1 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Extreme PRO USB-Stick 1 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Extreme PRO USB-Stick 1 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Extreme PRO USB-Stick 1 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Extreme PRO USB-Stick 1 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85839099
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ880-1T00-G46
EAN/GTIN:
     619659180324
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
11 mm
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
1000 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
420 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
380 MB/s
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,62*
€ 213,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,70*
€ 197,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,21*
€ 188,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,14*
€ 181,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,06*
€ 171,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,19*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 71,39*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,53*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,67*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,39*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 198,51*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,90*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 72,13*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 74,50*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 42,49*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,59*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 59,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 85,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/512GBSP
ab € 29,13*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/64GB
ab € 34,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.