Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 24788 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 24788 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 5
MENNEKES 24788 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 5
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85537556
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     24788
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
mennekes 32a cee kupplungsdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
205 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
5
Anzahl Fassungen
1
Spannung
50 - 500 V
AC Eingangsfrequenz
300 - 500 Hz
Produktfarbe
Grün
Wasserfest
Ja
Referenz
2 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,21*
€ 172,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,97*
€ 170,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,91*
€ 156,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.