|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-8553291 Herst.-Nr.: PD-AS-951/12-24 EAN/GTIN: 844117001198 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 285 g |  | Abmessungen (BxTxH) | 130 x 73 x 38 mm | Netzwerk | Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |  | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |  | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000BaseT |  | Power over Ethernet (PoE) | Ja |  | Konformität mit Industriestandards | IEEE802.3af, IEEE802.3at | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | Merkmale | LED-Anzeigen | Ja |  | Elektromagnetische Verträglichkeit | FCC Part 15 Class A, EN55022 (CISPR 22) Class A, EN55024 (CISPR 24) | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |  | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |  | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % | Energie | Eingangsspannung | 44 - 57 V |  | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 70 W |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |