Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita P-32007 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita P-32007 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
Makita P-32007 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85518293
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-32007
EAN/GTIN:
     0088381960168
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Schleifpapier Ø 150 mm mit einer feinen 320er Körnung ideal geeignet für Farb-, Holz- und Metalloberflächen. Schnelle und praktische Befestigung durch Klett-Aufnahme. Garantiert ein gleichmäßiges Ergebnis.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Technische Details
Produkttyp
Tellerschleifer
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Tellerschleifer
Schmirgel-Oberflächen
Metall, Holz
Markenkompatibilität
Makita
Körnung
320
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.