Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT 52106630 Kabelverschraubung Metallisch Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINDICHT 52106630 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp SKINDICHT 52106630 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85394438
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52106630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m63 metall
SKINDICHT SR-M, robuste, metrische Kabelverschraubung mit zuverlässigem Biege- und Knickschutz für Kabel mit großem Außendurchmesser
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Verbindender thread type
PG48
Gewindelänge
10 mm
Kabeldurchmesser (min.)
32 mm
Kabeldurchmesser (max.)
40 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
118 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52106420
ab € 3,66*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106430
ab € 4,22*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106450
ab € 5,59*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106460
ab € 5,54*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106470
ab € 5,27*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106480
ab € 6,41*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106481
ab € 6,14*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106490
ab € 9,25*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106510
ab € 10,14*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106530
ab € 18,06*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106540
ab € 17,50*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106570
ab € 26,90*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106590
ab € 25,61*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106610
ab € 42,46*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106410
ab € 3,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.