Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 11038870 Subwoofer Schwarz Aktiver Subwoofer 300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 11038870 Subwoofer Schwarz Aktiver Subwoofer 300 W
Omnitronic 11038870 Subwoofer Schwarz Aktiver Subwoofer 300 W
Omnitronic 11038870 Subwoofer Schwarz Aktiver Subwoofer 300 W
Omnitronic 11038870 Subwoofer Schwarz Aktiver Subwoofer 300 W
Omnitronic 11038870 Subwoofer Schwarz Aktiver Subwoofer 300 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85325422
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11038870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Subwoofer
omnitronic subwoofer
subwoofer
Weitere Informationen:
Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
300 W
Subwoofer-Typ
Aktiver Subwoofer
Subwoofer Frequenzbereich
45 - 250 Hz
Kabelloser Subwoofer
Ja
Subwoofer Empfindlichkeit
100 dB
Subwoofer-Treiberdurchmesser
250 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
10 Zoll
Verstärkerklasse
D
Gewicht und Abmessungen
Breite des Subwoofers
300 mm
Tiefe des Subwoofers
470 mm
Höhe des Subwoofers
430 mm
Tieftönergewicht
17000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
520 x 350 x 500 mm
Paketgewicht
18100 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
MDF-Platten
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1060 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Anschlüsse und Schnittstellen
XLR-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,26*
€ 437,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,71*
€ 431,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 359,02*
€ 427,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,43*
€ 413,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,43*
€ 396,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,75*
€ 373,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Omnitronic
11038872
ab € 75,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.