| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-85109442 Herst.-Nr.: 4044951029976 EAN/GTIN: 4044951029976 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Gaming-Mauspad | Ja | | Anti-Rutsch-Basis | Ja | | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | Energie | USB | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 270 mm | | Tiefe | 360 mm | | Dicke | 3 mm | | Gewicht | 235 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handballenauflage, Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, Beleuchtetes Mauspad, RGB Maus Pad, RGB Mausmatte, RGB Mauspad, RGB Mausunterlage, mauspad schwarz stoff, ergonomisches mauspad, ergonomisches mauspad schwarz |
| | |
| |