| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-85109371 Herst.-Nr.: 4044951029969 EAN/GTIN: 4044951029969 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Gaming-Mauspad | Ja | | Anti-Rutsch-Basis | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 400 mm | | Tiefe | 900 mm | | Dicke | 2.4 mm | | Gewicht | 560 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handballenauflage, Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, mauspad schwarz stoff, ergonomisches mauspad, ergonomisches mauspad schwarz |
| | |
| |