Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT 52106600 Kabelverschraubung Metallisch Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINDICHT 52106600 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp SKINDICHT 52106600 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84646171
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52106600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung metall m50
SKINDICHT SR-M, robuste, metrische Kabelverschraubung mit zuverlässigem Biege- und Knickschutz für Kabel mit großem Außendurchmesser
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Verbindender thread type
PG42
Gewindelänge
9 mm
Kabeldurchmesser (min.)
31 mm
Kabeldurchmesser (max.)
34.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
111 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52106420
ab € 3,70*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106430
ab € 4,21*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106450
ab € 5,67*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106460
ab € 5,63*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106470
ab € 5,34*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106480
ab € 6,52*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106481
ab € 6,24*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106490
ab € 9,24*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106510
ab € 10,09*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106530
ab € 18,39*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106540
ab € 17,52*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106570
ab € 26,76*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106590
ab € 26,15*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106610
ab € 42,54*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106410
ab € 3,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.