Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT 52105420 Kabelverschraubung Metallisch Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINDICHT 52105420 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp SKINDICHT 52105420 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp SKINDICHT 52105420 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84645802
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52105420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m32 metall
SKINDICHT SHV-M, robuste Spezial-Dicht-Kabelverschraubung, druckwasserdicht mit hoher Zugentlastung, schonende Klemmung des Kabels
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
PG29
Gewindelänge
8 mm
Kabeldurchmesser (min.)
23 mm
Kabeldurchmesser (max.)
25.8 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
42.5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.