Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT 52106850 Kabelverschraubung Metallisch Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINDICHT 52106850 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp SKINDICHT 52106850 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84643992
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52106850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung
SKINDICHT SKZ-M, metrische Messingkabelverschraubung mit Einschnittdichtring und hoher mechanischer Belastbartkeit, hohe Zugentlastung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Verbindender thread type
PG29
Gewindelänge
8 mm
Kabeldurchmesser (min.)
19 mm
Kabeldurchmesser (max.)
27 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
46 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.