Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Installation Socket Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Installation Socket Rahmen
SLV Installation Socket Rahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84609849
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     146260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Passende Einbaudose für alle Versionen der BEDSIDE Wandleuchte. Garantiert den problemlosen Einbau in Mauerwerk.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Rahmen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Markenkompatibilität
Slowenisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Befestigungstyp
Wand
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Länge (mm)
80 mm
Breite
173 mm
Höhe
130 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.